MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC/250VDC 35A gG schwarz für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C214684J
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024585
Sonepar Artikelnummer
120334287
Hersteller Artikelnummer
C214684J
Hersteller Typ
D02GG44V35
Hersteller Artikel Nr.:
C214684J
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.013 kg


