MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC/250VDC 50A gG weiß für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J215702J
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024592
Sonepar Artikelnummer
120334291
Hersteller Artikelnummer
J215702J
Hersteller Typ
D02GG44V50
Hersteller Artikel Nr.:
J215702J
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.014 kg


