MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC/250VDC 63A gG kupfer für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N216718J
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024608
Sonepar Artikelnummer
120334294
Hersteller Artikelnummer
N216718J
Hersteller Typ
D02GG44V63
Hersteller Artikel Nr.:
N216718J
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
Kupfer
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.015 kg


