Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC 25A aM gelb

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC 25A aM gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F212640

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500062263

Sonepar Artikelnummer

120334282

Hersteller Artikelnummer

F212640

Hersteller Typ

D02AM44V25

Hersteller Artikel Nr.:

F212640

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

440 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.013 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 25A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsspannung 440VAC, Farbcode gelb, Betriebsklasse aM (Teilbereichssicherung zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen).