Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC 35A aM schwarz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC 35A aM schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J213655

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500062270

Sonepar Artikelnummer

120334288

Hersteller Artikelnummer

J213655

Hersteller Typ

D02AM44V35

Hersteller Artikel Nr.:

J213655

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

440 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 35A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 440VAC, Farbcode schwarz, Betriebsklasse aM (Teilbereichssicherung zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen).