Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D03 400VAC/250VDC 100A gG rot

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D03 400VAC/250VDC 100A gG rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N212647

  • Baugröße - D03

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500010356

Sonepar Artikelnummer

120334298

Hersteller Artikelnummer

N212647

Hersteller Typ

D03GG40V100

Hersteller Artikel Nr.:

N212647

Baugröße:

D03

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.042 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D03 100A, Baugröße D03, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode rot, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).