Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D03 400VAC/250VDC 80A gG silber

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D03 400VAC/250VDC 80A gG silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L216716

  • Baugröße - D03

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500010264

Sonepar Artikelnummer

120334296

Hersteller Artikelnummer

L216716

Hersteller Typ

D03GG40V80

Hersteller Artikel Nr.:

L216716

Baugröße:

D03

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

Silber

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.040 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D03 80A, Baugröße D03, Bemessungsstrom 80A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode silber, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).