MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D01 16A 1-polig 400VAC, HS, mit BS, KLBÜ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B211463
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500011766
Sonepar Artikelnummer
120334337
Hersteller Artikelnummer
B211463
Hersteller Typ
01720.170000
Hersteller Artikel Nr.:
B211463
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.073 kg


