MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D01 16A 1-polig 400VAC, MP, ohne BS, KLBÜ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z216061
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Montageart - Schraubbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500011636
Sonepar Artikelnummer
120334333
Hersteller Artikelnummer
Z216061
Hersteller Typ
01720.100000
Hersteller Artikel Nr.:
Z216061
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.060 kg


