MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D01 16A 3-polig 400VAC, HS, mit BS, KLBÜ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A219144
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012596
Sonepar Artikelnummer
120334366
Hersteller Artikelnummer
A219144
Hersteller Typ
01730.172000
Hersteller Artikel Nr.:
A219144
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.208 kg


