MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D01 16A 3-polig 400VAC, HS, ohne BS, KLBÜ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B216063
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012558
Sonepar Artikelnummer
120334364
Hersteller Artikelnummer
B216063
Hersteller Typ
01730.152000
Hersteller Artikel Nr.:
B216063
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.041 kg


