MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D01 16A 3-polig 400VAC, MP, ohne BS, KLBÜ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K200661
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - Schraubbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012503
Sonepar Artikelnummer
120334363
Hersteller Artikelnummer
K200661
Hersteller Typ
01730.100000
Hersteller Artikel Nr.:
K200661
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.040 kg


