MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D02 63A 1-polig 400VAC, HS, mit BS, SCH/SCHR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M200663
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012046
Sonepar Artikelnummer
120334345
Hersteller Artikelnummer
M200663
Hersteller Typ
01721.270000
Hersteller Artikel Nr.:
M200663
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.090 kg


