MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D02 63A 3-polig 400VAC, HS, mit BS, SCHR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K213518
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - Schraubbefestigung
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012848
Sonepar Artikelnummer
120334373
Hersteller Artikelnummer
K213518
Hersteller Typ
01731.472000
Hersteller Artikel Nr.:
K213518
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.255 kg


