MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D02 63A 3-polig 400VAC, HS, ohne BS, SCH/SCHR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M211979
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012817
Sonepar Artikelnummer
120334371
Hersteller Artikelnummer
M211979
Hersteller Typ
01731.452000
Hersteller Artikel Nr.:
M211979
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.046 kg


