MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D03 100A 1-polig 400VAC, HS, mit ABDH, SCH/SCHR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H219680
Polzahl - 1
Baugröße - D03
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012459
Sonepar Artikelnummer
120334357
Hersteller Artikelnummer
H219680
Hersteller Typ
01722.480000
Hersteller Artikel Nr.:
H219680
Polzahl:
1
Baugröße:
D03
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.262 kg


