MERSEN - NEOZED Sicherungssockel D03 100A 1-polig 400VAC, MP, ohne BS, SCH/SCHR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J213011
Polzahl - 1
Baugröße - D03
Montageart - Schraubbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012329
Sonepar Artikelnummer
120334353
Hersteller Artikelnummer
J213011
Hersteller Typ
01722.400000
Hersteller Artikel Nr.:
J213011
Polzahl:
1
Baugröße:
D03
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.195 kg


