Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sperrkappe D01 E14 schwarz EVU

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sperrkappe D01 E14 schwarz EVU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D212546E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340587487

Sonepar Artikelnummer

120334319

Hersteller Artikelnummer

D212546E

Hersteller Typ

01714.800000

Hersteller Artikel Nr.:

D212546E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

D01

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.015 kg

Diese Sperrkappe D01 mit schwarzer Haube und rotem Gewinde darf nur von autorisiertem Personal der Energieversorger verwendet werden. Sie dient der Durchsetzung von Stromsperrmaßnahmen durch Entnahme der Sicherung und Verschließen des Sicherungs-Sockels. Eine Sperrmaßnahme wird beispielsweise angewendet bei Zahlungsverzug oder wenn eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen besteht.