Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sperrkappe D02 E18 schwarz EVU

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sperrkappe D02 E18 schwarz EVU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R214582E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340587517

Sonepar Artikelnummer

120334327

Hersteller Artikelnummer

R214582E

Hersteller Typ

01715.800000

Hersteller Artikel Nr.:

R214582E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

D02

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Diese Sperrkappe D02 mit schwarzer Haube und rotem Gewinde darf nur von autorisiertem Personal der Energieversorger verwendet werden. Sie dient der Durchsetzung von Stromsperrmaßnahmen durch Entnahme der Sicherung und Verschließen des Sicherungs-Sockels. Eine Sperrmaßnahme wird beispielsweise angewendet bei Zahlungsverzug oder wenn eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen besteht.