MERSEN - Neutralleiter-Stütze Gr.00 200A 690VAC SU5 beidseitig mit Einpressmuttern M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1046007
Baugröße - NH00
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567010150
Sonepar Artikelnummer
120060006
Hersteller Artikelnummer
P1046007
Hersteller Typ
00SZSN5E
Hersteller Artikel Nr.:
P1046007
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg
Neutralleiter-Stütze Größe 00 200A für NH-Sicherungsunterteile Größe 00 der Serie SU5. Die Neutralleiter-Stützen der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet.


