MERSEN - Neutralleiter-Stütze Gr.00 200A 690VAC SU5 beidseitig mit Schrauben M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S1046010
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597020866
Sonepar Artikelnummer
120060282
Hersteller Artikelnummer
S1046010
Hersteller Typ
00SZSN5N
Hersteller Artikel Nr.:
S1046010
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.093 kg
Neutralleiter-Stütze Größe 00 200A für NH-Sicherungsunterteile Größe 00 der Serie SU5. Die Neutralleiter-Stützen der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet.


