MERSEN - Neutralleiter-Stütze Gr.00 200A 690VAC SU5 beidseitig mit V-Anschlusslaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V1046012
Baugröße - NH00
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4027597023324
Sonepar Artikelnummer
120060283
Hersteller Artikelnummer
V1046012
Hersteller Typ
00SZSN5V
Hersteller Artikel Nr.:
V1046012
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg
Für V-Anschlussklemmen Größe 00. Neutralleiter-Stütze Größe 00 200A für NH-Sicherungsunterteile Größe 00 der Serie SU5. Die Neutralleiter-Stützen der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet.


