Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Neutralleiter-Stütze Gr.00 200A 690VAC SU5 eine Seite Einpressmutter M8

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Neutralleiter-Stütze Gr.00 200A 690VAC SU5 eine Seite Einpressmutter M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W1046013

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008567005484

Sonepar Artikelnummer

120080431

Hersteller Artikelnummer

W1046013

Hersteller Typ

00SZSN5W

Hersteller Artikel Nr.:

W1046013

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Und eine Seite Doppelanschluss mit Einpressmuttern M8. Neutralleiter-Stütze Größe 00 200A für NH-Sicherungsunterteile Größe 00 der Serie SU5. Die Neutralleiter-Stützen der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet.