MERSEN - Neutralleiter-Stütze Gr.2/3 1000A 690VAC SU5 beidseitig mit Einpressmutter M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1046471
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597022389
Sonepar Artikelnummer
120060005
Hersteller Artikelnummer
T1046471
Hersteller Typ
23SZSN5N
Hersteller Artikel Nr.:
T1046471
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.010 kg
Neutralleiter-Stütze Größe 2/3 1000A für NH-Sicherungsunterteile Größe 2/3 der Serie SU5. Die Neutralleiter-Stützen der Serie SU5 sind für die Montage auf Montageplatten geeignet.


