MERSEN - NH-Sicherung aM Gr.0 500VAC 125A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B232508
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399026770
Sonepar Artikelnummer
120334956
Hersteller Artikelnummer
B232508
Hersteller Typ
NH0AM50V125
Hersteller Artikel Nr.:
B232508
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.9 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.263 kg


