MERSEN - NH-Sicherung aM Gr.0 500VAC 160A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C232509
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399026787
Sonepar Artikelnummer
120334957
Hersteller Artikelnummer
C232509
Hersteller Typ
NH0AM50V160
Hersteller Artikel Nr.:
C232509
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10.5 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.273 kg


