MERSEN - NH-Sicherung aM Gr.0 690VAC 16A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M227872
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024899
Sonepar Artikelnummer
120334996
Hersteller Artikelnummer
M227872
Hersteller Typ
NH0AM69V16
Hersteller Artikel Nr.:
M227872
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.8 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.263 kg


