MERSEN - NH-Sicherung aM Gr.4 500VAC 1250A mit spannungsführenden Grifflaschen SKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V219668
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 1250 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500032198
Sonepar Artikelnummer
120334460
Hersteller Artikelnummer
V219668
Hersteller Typ
NH4AM50V1250-8
Hersteller Artikel Nr.:
V219668
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1250 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
110 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.175 kg


