MERSEN - NH-Sicherung aM Gr.4a 690VAC 500A mit spannungsführenden Grifflaschen SKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X227996
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399027814
Sonepar Artikelnummer
120334494
Hersteller Artikelnummer
X227996
Hersteller Typ
NH4AAM69V500-8
Hersteller Artikel Nr.:
X227996
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
38 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.655 kg


