MERSEN - NH-Sicherung aR Gr.00 690VAC 20A m. spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A320137
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340358223
Sonepar Artikelnummer
121285794
Hersteller Artikelnummer
A320137
Hersteller Typ
NH00UD69V20PV
Hersteller Artikel Nr.:
A320137
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.8 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.020 kg


