MERSEN - NH-Sicherung aR Gr.00 690VAC 25A m. spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C320139
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340358230
Sonepar Artikelnummer
121285795
Hersteller Artikelnummer
C320139
Hersteller Typ
NH00UD69V25PV
Hersteller Artikel Nr.:
C320139
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.2 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.202 kg


