MERSEN - NH-Sicherung aR Gr.1 690VAC 200A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E320371
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399015729
Sonepar Artikelnummer
120409081
Hersteller Artikelnummer
E320371
Hersteller Typ
NH1UD69V200PV
Hersteller Artikel Nr.:
E320371
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
66.7 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.418 kg


