MERSEN - NH-Sicherung aR Gr.2 690VAC 160A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L320469
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340358490
Sonepar Artikelnummer
120409082
Hersteller Artikelnummer
L320469
Hersteller Typ
NH2UD69V160PV
Hersteller Artikel Nr.:
L320469
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.624 kg


