MERSEN - NH-Sicherung aR Gr.2 690VAC 315A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X320479
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399015798
Sonepar Artikelnummer
120409083
Hersteller Artikelnummer
X320479
Hersteller Typ
NH2UD69V315PV
Hersteller Artikel Nr.:
X320479
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
108 W
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.621 kg


