MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.0 500VAC/250VDC 16A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Q215179
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399001357
Sonepar Artikelnummer
120334565
Hersteller Artikelnummer
Q215179
Hersteller Typ
NH0GG50V16
Hersteller Artikel Nr.:
Q215179
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
80 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.8 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.263 kg


