MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.00 500VAC/250VDC 32A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R218768
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399001081
Sonepar Artikelnummer
120334653
Hersteller Artikelnummer
R218768
Hersteller Typ
NH00GG50V32
Hersteller Artikel Nr.:
R218768
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
40 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.9 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.198 kg


