MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.000 400VAC 125A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X1208371
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Standardartikel
EAN
3605340707755
Sonepar Artikelnummer
121201058
Hersteller Artikelnummer
X1208371
Hersteller Typ
NH000GG40V125
Hersteller Artikel Nr.:
X1208371
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.5 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.130 kg


