MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.000 400VAC 16A mit spannungsfreien Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T223692
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500085705
Sonepar Artikelnummer
120334766
Hersteller Artikelnummer
T223692
Hersteller Typ
NH000GG40V16-1
Hersteller Artikel Nr.:
T223692
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.6 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.122 kg


