MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.000 400VAC 20A mit spannungsfreien Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V223693
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500085712
Sonepar Artikelnummer
120334767
Hersteller Artikelnummer
V223693
Hersteller Typ
NH000GG40V20-1
Hersteller Artikel Nr.:
V223693
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.9 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.122 kg


