MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.000 400VAC 25A mit spannungsfreien Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W223694
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500085729
Sonepar Artikelnummer
120334768
Hersteller Artikelnummer
W223694
Hersteller Typ
NH000GG40V25-1
Hersteller Artikel Nr.:
W223694
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.2 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.122 kg


