MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.000 400VAC 32A mit spannungsfreien Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X223695
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500085736
Sonepar Artikelnummer
120334769
Hersteller Artikelnummer
X223695
Hersteller Typ
NH000GG40V32-1
Hersteller Artikel Nr.:
X223695
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.7 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.130 kg


