MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.000 400VAC 63A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L223685
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Standardartikel
EAN
4086500085361
Sonepar Artikelnummer
120276555
Hersteller Artikelnummer
L223685
Hersteller Typ
NH000GG40V63
Hersteller Artikel Nr.:
L223685
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.2 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.127 kg


