MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.000 400VAC 6A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B223676
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4086500085279
Sonepar Artikelnummer
120334561
Hersteller Artikelnummer
B223676
Hersteller Typ
NH000GG40V6
Hersteller Artikel Nr.:
B223676
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.2 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.123 kg


