MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.1 400VAC 250A mit spannungsfreien Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E223725
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399021928
Sonepar Artikelnummer
120334743
Hersteller Artikelnummer
E223725
Hersteller Typ
NH1GG40V250-1
Hersteller Artikel Nr.:
E223725
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17.6 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.412 kg


