MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.3 400VAC 315A mit spannungsfreien Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J223752
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399022048
Sonepar Artikelnummer
120334758
Hersteller Artikelnummer
J223752
Hersteller Typ
NH3GG40V315-1
Hersteller Artikel Nr.:
J223752
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19.8 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.629 kg


