Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.3 400VAC 315A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.3 400VAC 315A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S223737

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

8430399021775

Sonepar Artikelnummer

120059991

Hersteller Artikelnummer

S223737

Hersteller Typ

NH3GG40V315

Hersteller Artikel Nr.:

S223737

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

315 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

19.8 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.629 kg

Mit Doppelkennmelder. NH-Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gG werden zum Schutz von Leitungen, Geräten und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Ströme und Kurzschlussströme bis zum Bemessungsausschaltstrom sicher ab. NH-Sicherungseinsätze gG schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. Die Werte der Bemessungsleistungsabgabe der Mersen NH-Sicherungseinsätze 400VAC sind geringer als die Maximalwerte nach Norm IEC 60269.