MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.3 400VAC 500A mit spannungsfreien Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L223754
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399022062
Sonepar Artikelnummer
120334760
Hersteller Artikelnummer
L223754
Hersteller Typ
NH3GG40V500-1
Hersteller Artikel Nr.:
L223754
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
31.1 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.994 kg


