MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.3 400VAC 630A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W223740
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8430399021805
Sonepar Artikelnummer
120059994
Hersteller Artikelnummer
W223740
Hersteller Typ
NH3GG40V630
Hersteller Artikel Nr.:
W223740
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
39 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.067 kg


