MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.3 690VAC/250VDC 355A mit spannungsführenden Grifflaschen DKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C228507
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 355 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399026640
Sonepar Artikelnummer
120334709
Hersteller Artikelnummer
C228507
Hersteller Typ
NH3GG69V355
Hersteller Artikel Nr.:
C228507
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
355 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
32 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.635 kg


