MERSEN - NH-Sicherung gG Gr.4 500VAC/250VDC 1000A mit spannungsführenden Grifflaschen SKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z1034516
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340539530
Sonepar Artikelnummer
120334459
Hersteller Artikelnummer
Z1034516
Hersteller Typ
NH4GG50V1000-8
Hersteller Artikel Nr.:
Z1034516
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
70 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
65 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.441 kg


